Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz
AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz
AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz
AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-700503700
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700503700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung

AVAYA B189 - Konferenztelefon (5" Touchscreen | HD-Audio | H.323) - in schwarz

Das AVAYA B189 bietet HD-Klangqualität für alle Gesprächsteilnehmer, ein einfach zu bedienendes 5" Farb-Touchscreen-Display und eine Fülle integrierter zeitsparender Funktionen. Es eigent sich durch das schlanke, moderne Design optimal für die Anwendung in jedem Sitzungssaal, großen Konferenzraum und sogar in Auditorien

Das Gerät ist ausgestattet mit der OmniSound-Technologie von Avaya. Diese sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer in einem Radius von 6 Meter klar und deutlich zu hören ist und unterdrückt störende Hintergrundgeräusche nahezu vollständig. Das Konferenztelefon B189 verfügt über eine Vollduplex-Kommunikation, die das Abschneiden von Audiosignalen verhindert und über seine zwei leistungsstarken Lautsprecher und vier integrierten Mikrofone eine 360-Grad-Raumklangaufnahme ermöglicht.

Das Conference Phone verfügt über ein kapazitives Fünf" Touchscreen-Display, das die Einrichtung und Verwaltung von Anrufen schnell und einfach macht. Tippen Sie einfach durch bunte und intuitive Menüs, um einen Anruf zu starten, Teilnehmer hinzuzufügen, stumm zu schalten, zu halten, übertragen und mehr. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz in Avaya Aura-Netzwerken entwickelt.

Highlights:

  • Produktivitätsverbesserungen: Einfache Einrichtung und Verwaltung von Konferenzgespräche - vertraute und leistungsstarke Avaya Aura-Telefonfunktionen
  • Verbesserte Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass jeder im Konferenzraum deutlich gehört wird
  • Geringere Implementierungskosten: Durch die Avaya Aura-Software können Installationen schnell und einfach durchgeführt werden

Technische Daten:

Audio-Spezifikationen:

  • Avaya OmniSound Technologie
  • Super-Breitband-Audio
  • Vollduplex-Freisprechanlage, IEEE 1329 Typ 2 konform
  • Codecs: G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722, G.729ab

Call Handling:

  • H.323

Benutzeroberfläche:

  • 5" kapazitiver Touchscreen, QVGA Auflösung (800x480)

Lautsprecher:

  • Lautstärke: 96 dB (SPL 0,5 m)
  • Frequenzbereich: 70 Hz - 15 kHz

System Kompatibilität:

  • Avaya Kommunikations-Manager

Mikrofon:

  • 4 eingebaute stahlformende Mikrofone
  • Aufnahmebereich: 6 m
  • Optionale Ereiterungsmikrofone (mit 2,4 m Kabel)

Anschlüsse:

  • Ethernet RJ-45 (10/ 100/ 1000 MBps)
  • Erweiterungsmikrofone
  • Zusätzlicher Anschluss für PA-System (erfordert optionale B189 PA-Aystem-Schnittstelle)

Stromanforderungen:

  • IEEE 802.3af PoE, Klasse 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.200 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 669,58*
€ 746,57*
Frei Haus
ab € 846,35*
€ 934,12*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 848,38*
€ 934,13*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,57*
€ 888,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,34*
€ 877,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,96*
€ 853,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.