Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE CEE-Stromverteiler "STECKY 13" mit FI/RCD- & C16A-Absicherung (Eingang: CEE-Stecker 400V/32A/5-polig mit 4,5m Kabel | Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A + 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE CEE-Stromverteiler "STECKY 13" mit FI/RCD- & C16A-Absicherung (Eingang: CEE-Stecker 400V/32A/5-polig mit 4,5m Kabel | Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A + 1...
AS SCHWABE CEE-Stromverteiler "STECKY 13" mit FI/RCD- & C16A-Absicherung (Eingang: CEE-Stecker 400V/32A/5-polig mit 4,5m Kabel | Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A + 1...
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-60963
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60963
EAN/GTIN:
     4011160609633
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

AS SCHWABE 60963 - CEE-Stromverteiler "STECKY 13" mit FI/RCD- & C16A-Absicherung (Eingang: CEE-Stecker 400V/32A/5-polig mit 4,5m Kabel | Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A + 1x CEE-Dose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Dose 400V/32A/5-polig)

Die STECKY-Serie umfasst diverse Stromverteiler mit unterschiedlichen CEE-Eingängen. Je nach Modell stehen Ihnen sechs (STECKY) bis zwölf (STECKY DUO) Steckdosen für USB-, Schutzkontakt- und/oder CEE-Stecker zur Verfügung.

Alle Modelle der STECKY-Serie sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und dauerhaft auch im Außenbereich verwendbar.

  • Großzügig geformter und ergonomischer Tragegriff und Kabelaufwickler, ideal für das Greifen mit Handschuhen
  • Stabiles, pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kantenschutz
  • Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
  • FI/RCD-Absicherung: 1x FI 40 A | 30 mA | Typ A
  • C16A-Absicherung: 1x LS C 16 A | 3-polig + 2x LS C 16 A | 1-polig
  • Schutzklasse IP44 - Fremdkörper und spritzwassergeschützt, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet
  • Eingang: CEE-Stecker 400 V | 32 A | 5-polig | max. 22 kW
  • Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V | 16 A (auf 2 Phasen verteilt) + 1x CEE-Steckdosen 400 V | 16 A | 5-polig + 1x CEE-Steckdosen 400 V | 32 A | 5-polig
  • Leitungsart: 4,5 m H07RN-F 5G4 schwere Gummischlauchleitung
  • Abmessungen (BxHxT): 230 x 417 x 220 mm
  • Farbe: Schwarz/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.060 kg
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, baustellenstromverteiler
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 216,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,52*
€ 217,82*
3 Tage
108
€ 6,70*
ab € 201,27*
€ 231,35*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 234,68*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 238,35*
€ 271,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60845
ab € 89,34*
Ähnlich
as - Schwabe
60960
ab € 66,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60961
ab € 111,99*
Ähnlich
as - Schwabe
60962
ab € 127,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60506
ab € 122,07*
Ähnlich
as - Schwabe
60931
ab € 188,17*
Ähnlich
as - Schwabe
60932
ab € 220,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60933
ab € 303,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60934
ab € 307,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.