Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahltank 10000l, doppelwandig nach DIN 6616/D - mit Zapfanlage CUBE 70 K33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahltank 10000l, doppelwandig nach DIN 6616/D - mit Zapfanlage CUBE 70 K33
Stahltank 10000l, doppelwandig nach DIN 6616/D - mit Zapfanlage CUBE 70 K33
Artikel-Nr.:
     5272-77862
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7862
EAN/GTIN:
     4052886089255
Suchbegriffe:
Stahltank
doppelwandiger Stahltank zur Aufstellung im Freien zugelassen zur Lagerung von Dieselkraftstoff und RME • gefertigt nach DIN 6616/D • festangeschweißte Sattelfüßen • Außenlackierung mit Grund- und Deckanstrich • Leiter • Peilstab • mit Saugrohr im Domdeckel • mit Heberschutzventil • Leckanzeigegerät und eingefüllter Kontrollflüssigkeit • Grenzwertgeber • Flügelzellenpumpen, selbstansaugend, mit Heberschutz und Zählwerk • 4 m Befüllschlauch DN 25 und Automatik-Zapfpistole • wetterfestes Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe • Saugunterdruck ca. 0,3 bar • Saugleitung • fertig montiert • Werksprüfzeugnis Außenmaße (LxBxH): 5500 x 1750 x 2250 mm Tankdurchmesser: 1600 mm Gewicht: 2230 kg (leer) Inhalt: 10.000l
Weitere Suchbegriffe: Stahltank; Tank doppelwandig; Dieseltankanlage; Dieseltank ; D57-139.0306.001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20.951,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.379,29*
€ 25.441,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.245,92*
€ 25.282,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.956,26*
€ 24.937,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.951,44*
€ 24.932,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.