Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe Cematic 56 AZ (230V, ca. 56 l/min) - mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe Cematic 56 AZ (230V, ca. 56 l/min) - mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter
Elektropumpe Cematic 56 AZ (230V, ca. 56 l/min) - mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter
Elektropumpe Cematic 56 AZ (230V, ca. 56 l/min) - mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter
Artikel-Nr.:
     5272-77768
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7768
EAN/GTIN:
     4052886249963
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
elektro hydraulikpumpe
selbstansaugend 1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung für alle gängigen Tanks und Fässer 4 m Befüllschlauch leichte und robuste Bauweise einfaches Handling durch geringes Gewicht mit Heberschutz
Weitere Suchbegriffe: Elektropumpe; Cematic; D57-936.2130.056
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 371,89*
€ 415,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,35*
€ 440,06*
Frei Haus
ab € 543,97*
€ 604,04*
€ 4,95*
ab € 561,56*
€ 621,76*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,58*
€ 477,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.