Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 3000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 3000 l
Artikel-Nr.:
     5272-77468
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7468
EAN/GTIN:
     4052886094198
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
mobile bewässerungssysteme cemo
mobiles bewässerungssystem
für Fahrzeugpritschen oder stationären Betrieb aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK mit verlängerten Stahlkufen Konsole zum Aufbau der Pumpen Edelstahl Flanschplatte mit Gewindenippel 2" Einfülldom ø 420 mm mit Klappdeckel Belüftungsventile im Deckel montiert Einsatzmöglichkeit: geeignet für das professionelle Bewässern von größeren Flächen und Parks und somit das ideale System für die Kommune oder den gewerblichen Anwender Form: oval Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 3250 x 1430 x 1380 mm Inhalt: 3000 Liter
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7468; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.141,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.505,74*
€ 5.361,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.458,42*
€ 5.305,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.266,47*
€ 5.077,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.177,74*
€ 4.971,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.141,91*
€ 4.928,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.