Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 4000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 500-GFK - mit GFK-Fass oval 4000 l
Artikel-Nr.:
     5272-77138
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7138
EAN/GTIN:
     4052886094549
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
mobile bewässerungssysteme cemo
mobiles bewässerungssystem
für Fahrzeugpritschen oder stationären Betrieb aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK mit Schwallwänden mit verlängerten Stahlkufen Konsole zum Aufbau der Pumpen Edelstahl Flanschplatte mit Gewindenippel 2" Einfülldom ø 420 mm mit Klappdeckel Belüftungsventile im Deckel montiert Einsatzmöglichkeit: geeignet für das professionelle Bewässern von größeren Flächen und Parks und somit das ideale System für die Kommune oder den gewerblichen Anwender Form: oval Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 4180 x 1430 x 1380 mm Inhalt: 4000 Liter
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7138; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.292,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.723,93*
€ 6.811,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.643,22*
€ 6.715,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.433,50*
€ 6.465,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.343,66*
€ 6.358,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.292,59*
€ 6.298,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.