| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711682 Herst.-Nr.: 11682 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit integrierter Auffangwanne und optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber, 4m Befüllschlauch Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung Domdeckel, Grenzwertgeber, Befüllanschluss, Saugschlauch mit Fußventil, Montageanleitung Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V (selbstansaugend) mechanischer Durchflusszähler, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 im Schutzkasten montiert Wabenstruktur und Stahlbandagen für eine enorme Formstabilität Außenmaße (LxBxH): 860 x 2120 x 2110 mm Inhalt: 2000l Gewicht: ca. 210 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diebstahlsicherung Container, Diebstahlverriegelung Container, Einbruchssicherung Container, Sicherheitspaket Container, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 2000 liter, diebstahlsicherung container, cemo dieseltankanlage, CUBE-Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Pumpe Kraftstoffcontainer; Tankanlagen; Tankstelle; 11682; CEMO |
| | |
| |