| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711455 Herst.-Nr.: 11455 EAN/GTIN: 4052886441848 |
| |
|
| | |
| Die stabile Ausführung ermöglicht eine saubere und sichere Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III und ist auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen. Der Behälter (grau), mit einem Inhaltsvolumen von 170 l und 250 l, und Deckel (farbig) ist auch im befüllten Zustand leicht handhabbar. Durch den speziell geformten Deckel können bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig, sicher übereinander gelagert werden. Die Sicken in der Behälterwand ermöglichen das Entleeren mit dem Drehkranzstapler. Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe abschließbarer Mechanismus mit Metallbügel und Arretierfeder Die Mobil-Box ist für die folgenden Anwendungen besonders geeignet: Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. Putzlappen etc. Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe Außenmaße (LxBxH): 600 x 400 x 880 mm Volumen: 170 l Tragkraft: 500 kg Gewicht: 12 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5272 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,93* | € 195,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,39* | € 208,04* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,56* | € 220,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,51* | € 222,14* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,92* | € 237,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|