| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711403 Herst.-Nr.: 11403 EAN/GTIN: 4052886443804 |
| |
|
| | |
| mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25 Zähler K33 Filter mit Wasserabscheider Automatik-Zapfpistole auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil Außenmaße (LxBxH): ca. 1360 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 980 l Gewicht: ca. 525 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11403; CEMO |
| | |
| |