| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711322 Herst.-Nr.: 11322 EAN/GTIN: 4052886430323 |
| |
|
| | |
| mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien mit integrierter Auffangwanne mit optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber Entlüftungskappe Füllstandsanzeiger Entnahmeleitung Elektropumpe 230 V / 72 l/min * Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 999 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel Zugang über PIN-Code Kilometerstandsangabe/Betriebsstundenangabe elektronischer Füllstandsanzeiger GPS-Funktion Modem für Tankdatenübertragung Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19 Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1200 x 1800 x 1800 mm Inhalt: 2500l Gewicht: 255 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle; 11322; CEMO |
| | |
| |