Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Premium "Tankautomat"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Premium "Tankautomat"
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Premium "Tankautomat"
Artikel-Nr.:
     5272-711165
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11165
EAN/GTIN:
     4052886412695
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Komplettstation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z­40.21­565 zum Anschluss an einen externen Tankautomaten mit integrierter Auffangwanne Klappdeckel optische Leckageanzeige Füllanschluss mit 2"-Trockenkupplung Elektronische Überfüllsicherung mechanischer Füllstandanzeiger Zähler FMT 3 mit Impulsausgang, 25 Impulse pro Liter Zapfpistolenkontakt Freigaberelais 230 V Elektropumpe 230 V, 35 l/min Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter Armaturenheizung 250 W komplett montiert Außenmaße (LxBxH): ca. 2400 x 2300 x 1800 mm Inhalt: 5000 l Gewicht: ca. 217 kg
Weitere Suchbegriffe: CUBE-Tankanlage; AdBlue Tankanlage; 11165; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.436,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.847,82*
€ 9.338,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.755,21*
€ 9.228,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.527,96*
€ 8.958,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.436,13*
€ 8.848,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.