| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711120 Herst.-Nr.: 11120 EAN/GTIN: 4052886391372 |
| |
|
| | |
| mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 440 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels mit Füllstandsanzeiger leistungsfähige Elektropumpe 24 V, selbstansaugend, 40 l/min 4 m Befüllschlauch DN 19 Automatik-Zapfpistole mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen für AdBlue®, Inhalt: 50 l mit Elektropumpe CENTRI SP30, 24V 4 m Befüllschlauch, Automatik-Zapfpistole Außenmaße (LxBxH): ca. 1250 x 870 x 1070 mm Inhalt: 440 l / 50 l Gewicht: ca. 209 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, akkupumpe, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Dieseltank; 11120; CEMO |
| | |
| |