Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage mit Elektropumpe 12V - DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Dieseltankanlage mit Elektropumpe 12V - DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50 Basic
Mobile Dieseltankanlage mit Elektropumpe 12V - DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50 Basic
Artikel-Nr.:
     5272-711119
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11119
EAN/GTIN:
     4052886391365
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 440 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels mit Füllstandsanzeiger leistungsfähige Elektropumpe 12 V, selbstansaugend, 40 l/min 4 m Befüllschlauch DN 19 Automatik-Zapfpistole mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen für AdBlue®, Inhalt: 50 l mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V 4 m Befüllschlauch, Automatik-Zapfpistole Außenmaße (LxBxH): ca. 1250 x 870 x 1070 mm Inhalt: 440 l / 50 l Gewicht: ca. 208 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Dieseltank; 11119; CEMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.081,47*
€ 3.397,55*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.191,57*
€ 3.525,17*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.525,17*
€ 4.194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.488,08*
€ 4.150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.327,68*
€ 3.959,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.247,67*
€ 3.864,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.191,57*
€ 3.797,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.