Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic
CUBE-Tankanlage 5000 für AdBlue® - Outdoor Basic
Artikel-Nr.:
     5272-711028
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11028
EAN/GTIN:
     4052886367674
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Komplettstation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z­40.21­565 mit integrierter Auffangwanne Klappdeckel optische Leckageanzeige Füllanschluss mit 2"-Trockenkupplung Elektronische Überfüllsicherung mechanischer Füllstandanzeiger 6 m Befüllschlauch DN 19 Elektropumpe 230 V, 35 l/min Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter Armaturenheizung 250 W komplett montiert und alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmendose verdrahtet Außenmaße (LxBxH): ca. 2400 x 2300 x 1800 mm Inhalt: 5000 l Gewicht: ca. 200 kg
Weitere Suchbegriffe: CUBE-Tankanlage; AdBlue-Tank; Harnstoff-Tankanlage; Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32; 11028; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.122,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.552,01*
€ 7.796,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.464,02*
€ 7.692,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.240,62*
€ 7.426,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.147,17*
€ 7.315,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.122,87*
€ 7.286,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.