| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-710937 Herst.-Nr.: 10937 EAN/GTIN: 4052886368411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde mit Schnellkupplung für z.B. Stromgeneratoren, Zeltheizungen auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil Außenmaße (LxBxH): ca. 1300 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 980 l Gewicht: ca. 330 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, cemo dieseltankanlage, hydraulik kupplung, schnellkupplung stahl, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; D57-138.1714.003 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |