| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710802 Herst.-Nr.: 10802 EAN/GTIN: 4052886360576 |
| |
|
| | |
| mit Transportzulassung nach ADR (Inhalt 980 l, somit unter der Freigrenze von 1.000 l laut ADR 1.1.3.6.3) zugelassen in Wasserschutzgebieten (Auffangvolumen 110 %) Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert Innenbehälter aus Polyethylen, Inhalt: 850 l mit integrierter Schwallwand Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen, feuerverzinkt Tank 2-fach stapelbar Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss Schlauchdurchführung für Schläuche und Kabel im Deckelrand Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen des Deckels optische Füllstandsanzeige Leckagesonde Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min 4 m Befüllschlauch DN 25, Automatik-Zapfpistole mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen für AdBlue®, Inhalt: 100 l mit Elektropumpe CENTRI SP30 5 m Befüllschlauch, Automatik-Zapfpistole Außenmaße (LxBxH): ca. 1300 x 1150 x 1300 mm Inhalt: 850/100 l Gewicht: ca. 360 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, mobile Dieseltankanlage; Dieseltankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; D57-138.1716.012 |
| | |
| |