Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe Cematic 3000/12 (12V, ca. 45 l/min) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe Cematic 3000/12 (12V, ca. 45 l/min) -
Elektropumpe Cematic 3000/12 (12V, ca. 45 l/min) -
Artikel-Nr.:
     5272-710149
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10149
EAN/GTIN:
     4052886086230
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
elektro hydraulikpumpe
selbstansaugende Flügelzellenpumpe 280W Ausgangsdruck ca. 1,5 bar Saughöhe bis 2 m robustes Pumpengehäuse aus Stahlguss DC-Bürstenmotor, Schutzart IP55 Arbeitszyklus max. 30 min integriertes Überdruck-Bypass-Ventil Saugseite Tülle DN 19, Druckseite 1" Innengewinde Gewicht: 4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektropumpe; Membranpumpen; D57-138.1019.007
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 188,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 202,45*
€ 4,95*
ab € 204,12*
€ 235,27*
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 283,62*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.