Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farhrbares Absauggerät für Kraftstoffe, - 2-Takt-Mix, Diesel und Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farhrbares Absauggerät für Kraftstoffe, - 2-Takt-Mix, Diesel und Öl
Farhrbares Absauggerät für Kraftstoffe, - 2-Takt-Mix, Diesel und Öl
Farhrbares Absauggerät für Kraftstoffe, - 2-Takt-Mix, Diesel und Öl
Artikel-Nr.:
     5272-710090
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     4052886254608
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
Das Gerät dient zum Absaugen aus Fahrzeug- und Kleingerätetanks. Kann eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen, verlangt die Betriebs- sicherheitsverordnung und die Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) zum Schutz der Gesundheit und der Arbeitssicherheit ein zugelassenes Gerät. entspricht der Explosionsschutzrichtlinie ATEX 94/9 2 m Absaugschlauch und 2 m Entleerungsschlauch Betrieb mit Druckluft, inklusive Druckminderer und Wartungseinheit Stellfläche des Transportwagens geeignet für vorhandene Kanister oder Fässer bis 60 kg Erdungskabel 3 m mit Zange mit Sauglanzen Ø 8 mm und Ø 12 mm mit Adaptern für Schläuche Ø 6 / 8 / 10 mm Außenmaße LxBxH: 500 x 500 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorenöl, Motoröl, absauganlage mobil, Absauggerät Kraftstoff; 10090; CEMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,54*
€ 1.115,96*
Lager 5272
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.035,73*
€ 1.130,82*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,82*
€ 1.345,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,66*
€ 1.326,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,26*
€ 1.289,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,79*
€ 1.263,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,73*
€ 1.232,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.