Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 1x2 - aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 1x2 - aus Stahl, verzinkt
Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 1x2 - aus Stahl, verzinkt
Gasflaschencontainer Typ GFL-CS 1x2 - aus Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5272-20643
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SGL-1x2
EAN/GTIN:
     4260145950561
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
sichere, gesetzeskonforme Lagerung von Gasflaschen nach TRG 280 (Technische Regeln für Druckgase) Aufbau: verzinkt Wände und Dachelemente aus verzinktem Stahlblech, Schneelastsicherheit 210 kg/m² Gitterroststellfläche, Bodenbelastbarkeit 500 kg/m² Bodenfreiheit durch Abstandhalter zur Bodenbelüftung und für den Staplertransport Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen 4 Kranösen für den bequemen Transport Montierte Anlieferung 2-flügelige Tür, 1950 mm breit und 1890 mm hoch Außenmaße (BxTxH): 2100 x 1100 x 2100 mm Innenmaße (BxTxH): 1975 x 975 x 1935 mm Kapazität Gasflaschen: 32x 5 kg (Ø 230 mm) oder 19x 11 kg (Ø 300 mm) oder 18x 33 kg (Ø 320 mm) oder 32x 50 kg (Ø 230 mm) Gewicht: 210 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.143,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,00*
€ 4.125,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.376,01*
€ 4.017,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.231,87*
€ 3.845,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.164,80*
€ 3.766,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.143,60*
€ 3.740,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.