Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Umluftventilator SST UL mit Aktivkohlefilter - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Artikel-Nr.:
     5272-19777
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     SST UL
EAN/GTIN:
     4251534203108
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Steckerfertiger Umluftventilator mit Aktivkohlefilter zur direkten Abluftabgabe in die Umgebung. Sie sparen gegenüber herkömmlichen Abluftsystemen Wanddurchbrüche und die aufwendige Montage ein. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL7035 incl. Aktivkohle-, Grob- und Feinfilter Lieferumfang: - 1 Stk. Lüfteraufsatz (incl. Netzkabel) - 1 Stk. Stecker für potenzialfreien Kontakt - 1 Stk. Bedienungsanleitung - 1 Stk. Adapterset, bestehend aus: - 2 Stück versch. Anschlussstutzen - 1 Stück Fußbank (als Höhenausgleich für die vorderen Ventilatorfüße) Außenmaße (HxBxT): 295 x 285 x 500 mm ATEX-konform zur Absaugung aus Ex-Schutzzone 2 Schalldruckpegel: 38 dB(A) Volumenstrom: 25 m³/h LED Anzeige: ROT/Störung GRÜN/Betrieb Volumenstromüberwachung Sättigungsgradüberwachung Potenzialfreier Ausgang über DIN Buchse Spannung: 230 V / 50 Hz Kennzeichnung: Ex II 3/-G Ex ec IIC T4 Gc Gewicht: 19 kg
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Filter-Montagehilfe, Filter-Montageteil, Filtermontage-Komponenten, Installationsfilter-Einsatz, aktivkohle pneumatikfilter, Umluftventilator; Sicherheitsschränke; Aktivkohlefilter; SST UL; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.450,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,76*
€ 1.967,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,71*
€ 1.945,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,35*
€ 1.841,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,35*
€ 1.785,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,90*
€ 1.726,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.