Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventilator SST AL - mit Adapter für Sicherheitsschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftventilator SST AL - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Abluftventilator SST AL - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Abluftventilator SST AL - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Abluftventilator SST AL - mit Adapter für Sicherheitsschränke
Artikel-Nr.:
     5272-19776
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     SST AL
EAN/GTIN:
     4251534203078
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Absaugventilator
sicherheitsschrank absaugventilator
Gehäuse aus Stahlblech Lieferumfang: - 1 Stk. Lüfteraufsatz (incl. Netzkabel) - 1 Stk. Stecker für potenzialfreien Kontakt - 1 Stk. Bedienungsanleitung - 1 Stk. Adapterset, bestehend aus: - 0,75m Absaugschlauch aus chemisch beständigem Material mit Spiraleinlage aus Stahl DN76 - Anschlussstutzen DN75 für SST AL - 3 Stück versch. Anschlussstutzen - 2 Stück Schlauchschellen DN75 - 1 Stück Schlauchschelle DN100 Außenmaße (HxBxT): 255 x 250 x 425 mm Gewicht; ca 11 kg ATEX-konform zur Absaugung aus Ex-Schutzzone 2 Schalldruckpegel Lp2A: 35 dB(A) Volumenstrom: 50 - 200 m³/h Gesamtdruck: 250 - 50 Pa LED Anzeige: ROT/Störung GRÜN/Betrieb Potenzialfreier Ausgang über DIN Buchse Anschlussstutzen NW 75 mm Spannung: 230 V Stromaufnahme: max. 0,45 A Frequenz: 50 Hz Kennzeichnung: Ex II 3/-G Ex ec IIC T4 Gc
Weitere Suchbegriffe: Abluftventilator; Sicherheitsschränke; Sicherheitsschrank Absaugventilator; SST AL; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,13*
€ 846,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,90*
€ 818,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.