Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott
Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott
Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott
Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott
Li-SAFE PRIOCOVER Mobile Brandschutzabdeckung - inkl. Kabelschott
Artikel-Nr.:
     5272-19589
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     19589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Universell einsetzbares Überstülpgehäuse für einen umfassenden Brandschutz bei einer aktiven oder passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus. Das unten geöffnete Gehäuse ist mit stabilen Eckwinkeln versehen. Die Kranösen ermöglichen einen einfachen Transport sowie ein einfaches Einbringen. Das Überstülpen ist auch bei einem beginnenden Brand der Batterien möglich. Die Brandschutzabdeckung besitzt eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten hergestellt aus einem nichtbrennbaren Material (A2) mit Oberflächenbeschichtung Korpus grau, ähnlich RAL 7035 lichtgrau-mikroperl Massive Bauweise, druckstabil Kanten- und Eckschutz Hohe Oberflächenhärte Hohe chemische Beständigkeit Einlagiger Wandaufbau, Wandstärke 42 mm Mechanische Druckentlastung Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt für passive und aktive Lagerung geeignet inkl. Kabelschott für ein sicheres Laden, die Ladekabel können auf dem Boden verbleiben, ein Brandschutzstein dichtet die Kabel sicher ab Außenmaße (BxTxH): 1005 x 1390 x 990 mm Innenmaße (BxTxH): 908 x 1300 x 900 mm Gewicht: ca. 400 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile Brandschutzabdeckung; Überstülpgehäuse ; Brandhaube; 19589; Priorit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.849,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,36*
€ 2.330,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,54*
€ 2.316,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,38*
€ 2.249,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,80*
€ 2.211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,18*
€ 2.200,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.