Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Typ G90 SUPREME plus M - Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank Typ G90 SUPREME plus M - Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen
Sicherheitsschrank Typ G90 SUPREME plus M - Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen
Sicherheitsschrank Typ G90 SUPREME plus M - Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen
Artikel-Nr.:
     5272-19444
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     79-200660-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
zur vorschriftsmäßigen Lagerung, zum Bereitstellen und Entleeren von Druckgasflaschen Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-2 TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm) Klassifizierung Typ G90 gemäß DIN EN 14470-2, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten mit GS- und CE-Zeichen Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe, Schloss ist mit Profilhalbzylinder 1-flügelige Tür, Türöffnungswinkel bis 170° Be – und Entlüftung in jeder Schrankebene Abluftanschluss auf der Schrankoberseite NW 75 Oberfläche: Außengehäuse und Flügeltür mit hochbeständiger Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035; Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten lichtgrau RAL 7035 Ausstattung: zwei höhenverstellbare Montageschienen für die Aufnahme von Armaturen ein Flaschenhalter mit einem Haltegurt leichtgängige klappbare Auffahrrampe inklusive Kennzeichnung mit Warnsymbol Außenmaße (BxTxH): 595 x 610 x 2099 mm Innenmaße (BxTxH): 438 x 408 x 1848 mm Kapazität: 1 Flasche á 50 Liter
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gasflaschenschrank düperthal, druckgasflaschenschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, Gasflaschenschrank; Gasflaschenlager; Druckgasflaschenschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Flüssiggasflaschenschrank; Gasflaschen-Schrank; Gasflaschenschrank; Propangasflaschenschrank; Sicherheits; 79-200660-421; Düperthal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.821,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,67*
€ 3.723,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.081,94*
€ 3.667,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.941,40*
€ 3.500,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.870,90*
€ 3.416,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.821,62*
€ 3.357,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.