| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-19327 Herst.-Nr.: AS32-124-123-O EAN/GTIN: 4251534202545 |
| |
|
| | |
| Schrank in feuerhemmender Bauweise LFS 30 P Klassifizierung gemäß EN 15659 ECB-S zertifizierter 2-flügeliger Schrank Rauchschutz Oberfläche: lichtgrau ähnlich RAL7035, mit ABS Kanten 2-flügelige Tür, Öffnen und Abschließen der Türen getrennt voneinander möglich Türen in den Korpus einschlagend, Türöffnungswinkel ca. 180° Verriegelung mittels Profilhalbzylinder und Schließblech am Mittelboden Rauch- und Brandschutzdichtungen im Brandfall selbstaufschäumend unterfahrbarer Sockel (Höhe 90 mm) mit abnehmbarer Frontblende Außenmaße (BxTxH): 1236 x 454 x 1248 mm Innenmaße (BxTxH): 1160 x 376 x 1060 mm Gewicht: ca. 140 kg Stellen Sie sich Ihre Innenausstattung des Schrankes individuell aus dem Zubehörprogramm zusammen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, brandschutzschrank, priorit aktenschrank, Dokumentenschrank; Aktenschrank; Brandschutzschrank; Brandschutzschrank; Brandschutztresor; Dokumentensafe; Dokumentenschrank; Dokumentenschutzschrank; Dokumentensicherungsschrank; Dokumententresor; feuerfester Büroschrank; Feuerschutzschrank; AS32-124-123-O; Priorit |
| | |
| |