| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-18309 Herst.-Nr.: 70-200740-003 EAN/GTIN: 4036361058936 |
| |
|
| | |
| zur Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich gemäß Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Material: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet RAL 9002 grauweiß 1-flügelige Tür, abschließbar Kontrollfenster im Türflügel 2 Flaschenhalter mit Haltegurte mit Riffelblechboden 3/5 mm je Flaschenstellplatz 2 Durchführungen im Dach, NW 22 mm für PG-Verschraubung 13,5 (mit Kunststoffstopfen verschlossen) mit zwei waagerechten Montageschienen zur Aufnahme von Armaturen vorbereitet für Bodenbefestigung natürliche Lüftung gem. TRG 280 Kennzeichnung mit Warnsymbol W19 Außenmaße (BxTxH): 650 x 500 x 2050 mm (inkl. 100 mm Dachüberstand im Frontbereich) Kapazität: 2 x 50 l Druckgasflaschen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank, Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank düperthal, druckgasflaschenschrank, gasflaschendepot ohne boden, Gasflaschendepot; Gasflaschenlager; Gasflaschen-Container; Gasflaschen-Depot; Gasflaschen-Gittercontainer; Gasflaschen-Lager; Gasflaschen-Lagerbox; Gasflaschen-Magazin; Gasflaschencontainer; Gasflaschenlagerbox; Gasflaschenmagazin; Gasflasch; 70-200740-003; Düperthal |
| | |
| |