Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 5012 lichtblau
Kippmulde Typ KS 400 - lackiert, RAL 5012 lichtblau
Artikel-Nr.:
     5272-16984-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036253
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkei Außenmaße (BxTxH): 1405 x 915 x 1490 mm Auffangvolumen: 210 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 200l Fässer Gewicht: 141 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kipp-behälter ral 5012, kipp behälter, kippbehälter bauer, Fasspalette, Fasspalette Stahl, Fass-Stapelpalette, Stapelpalette, Auffangwanne zum stapeln, Auffangwanne mit Stapelrahmen; 4442-07-0000-3; Bauer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,38*
€ 1.002,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,90*
€ 1.002,37*
€ 4,95*
ab € 976,75*
€ 1.054,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,12*
€ 1.078,43*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.041,78*
€ 1.113,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,84*
€ 1.325,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,64*
€ 1.322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,51*
€ 1.288,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,78*
€ 1.239,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.