Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-07-0000-3, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-2 D, lackiert, Lichtblau, RAL 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523517
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036253
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-07-0000-3, Fass-Stapelpalette Typ FSP-2 D, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
141 kg
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
Versand-Länge:
915 mm
Versand-Breite:
1405 mm
Versand-Höhe:
1490 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
915 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kippbehälter, Umwelt, FASS-STAPELPALETTE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,82*
€ 956,16*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,35*
€ 956,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,51*
€ 1.000,38*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,25*
€ 1.033,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,58*
€ 1.080,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,85*
€ 1.230,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,28*
€ 1.226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,61*
€ 1.196,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,75*
€ 1.173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,25*
€ 1.151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.