Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter Typ I - Kapazität 4,0 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbehälter Typ I - Kapazität 4,0 Liter, rot
Sicherheitsbehälter Typ I - Kapazität 4,0 Liter, rot
Artikel-Nr.:
     5272-16536
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN10301RD
EAN/GTIN:
     0697841002937
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und reduzieren Sie das Brandrisiko, indem Sie brennbare Flüssigkeiten in einen OSHA-zugelassenen Einstutzen-Sicherheitsbehälter Typ I einführen, lagern und ausgeben Zertifiziert durch FM-Zulassungen, UL/ULC und TÜV Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung widersteht Chemikalien Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel schützt vor Austreten der Dämpfe und vor Verschütten Überdruckentlastungskappen lüften automatisch, um den Ausbruch oder eine Explosion zu verhindern Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Rückzündung zu stoppen Garantiert 100% auslaufsicher Farbe: rot Außenmaße: Ø 184 x 292 mm Kapazität: 4,0 Liter Gewicht: 1,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter rot, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter stahl, Sicherheitsbehälter; JCN10301RD; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,11*
€ 80,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 88,68*
Lager 5272
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 98,71*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.