Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 83 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 83 L
Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 83 L
Artikel-Nr.:
     5272-15177
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8622281
EAN/GTIN:
     0697841164963
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
Ätzmaterialien
fm-sicherheitsschrank
Hochleistungsfähige Schränke mit voll geschweißter 18 G (1 mm) doppelwandiger Stahlkonstruktion mit 38 mm Luftraum, 51 mm auslaufsicherer Auffangwanne, U-Loc™ Griff, Doppelbelüftungen mit Flammsperren, verstellbaren, selbstnivellierenden Füßen und einem Erdungskabelanschluss. Anwendungsspezifische Schilder kennzeichnen den Inhalt, um inkompatible Chemikalien sicher zu trennen und aufzubewahren. Selbstschließende Tür(en) mit Dreipunkt-Kugelverriegungssystem aus Stahl werden sicher geschlossen, um unter Brandbedingungen für maximalen Schutz zu sorgen. Sie sind selbstrastend und selbstverriegelnd und schließen nacheinander, um einen sicheren Verschluss von oben nach unten zu gewährleisten. Zur verbesserten chemischen Beständigkeit gegen Undichtigkeiten oder Tropfen weisen die verstellbaren SpillSlope® Regalböden aus Stahl eine PE-Wanne auf dem obersten Regal sowie eine separate PE-Auskleidung für die Bodenauffangwanne auf. Der beliebte 114 Liter Schrank verfügt über eine zusätzliche PE-Arbeitswanne, die oben auf dem Schrank abgestellt werden kann und eine praktische Arbeitsfläche abgibt. Die Schränke sind FM-zugelassen (außer den 15 Liter Modellen) und werden mit einer 10-Jahres-Garantie geliefert. Außenmaße (BxTxH): 590 x 460 x 1651 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 10 l Gewicht: ca. 96 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8622281; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.558,82*
€ 1.726,24*
Lager 5272
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.771,89*
€ 2.943,27*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.943,27*
€ 3.502,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,69*
€ 3.454,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,52*
€ 3.357,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.794,46*
€ 3.325,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.771,89*
€ 3.298,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.