| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15139 Herst.-Nr.: JCB8913201 EAN/GTIN: 0697841126039 |
| |
|
| | |
| Sichere Aufbewahrung von brennbaren Stoffen, ohne kostbare Bodenfläche zu vergeuden. Konzipiert zur Befestigung an manuell oder selbstschließenden 114 und 170 Liter Sure-Grip® EX Schränken auf Seite 45. Auch einsetzbar als Auftischschrank oder gestapelt, um für zusätzliche Lagerkapazität zu sorgen. Kann mit dem Montageset 25950 an der Wand befestigt werden. Außenmaße (BxTxH): 1090 x 460 x 457 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 20 l Gewicht: ca. 64 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8913201; Justrite |
| | |
| |