Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compac Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 57 L, Tür selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compac Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 57 L, Tür selbstschließend
Compac Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 57 L, Tür selbstschließend
Artikel-Nr.:
     5272-15136
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8915201
EAN/GTIN:
     0697841124486
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
Diese Schränke eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung kleinerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten in einem Arbeitsbereich oder als Ergänzung der vorhandenen Lagerkapazitäten. Kompakt-Sicherheitsschränke passen praktisch in jeden Arbeitsbereich und schützen den Inhalt auch dann, wenn Platz teuer ist. Sie sind nur 591 mm breit und fassen 45 bzw. 57 Liter an brennbarer Flüssigkeit. Außenmaße (BxTxH): 590 x 460 x 1118 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 20 l Gewicht: ca. 69 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8915201; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 804,80*
€ 909,68*
Lager 5272
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.217,08*
€ 1.356,14*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,14*
€ 1.613,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,66*
€ 1.596,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,07*
€ 1.506,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,05*
€ 1.475,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,08*
€ 1.448,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.