| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-10475 Herst.-Nr.: 11-9872 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fassheizung / Heizmantel 25L 0-200ºC 1200-400mm 230V 380W Der Fassheizer ist besonders vielseitig verwendbar, z.B. für das Erhitzen von Öl, Diesel, Harz, Wasser oder anderen industriellen Flüssigkeiten, die eine konstante Temperatur oder Viskosität haben müssen. Technische Spezifikationen: Silikone-/Glasgewebemantel Glasfaserisolierung Silikonisoliertes Spiral-Widerstandselement Justierbare Schnellverschlüsse Versorgungskabel (ohne Stecker) 3m Thermostat 0-200º C Aufheizdauer ca. 24 St. (200 l Wasser von +15º C auf +82º C mit einem Fassheizer 1200 W) Fassbodenheizung kann zusätzlich verwendet werden Schutzklasse IP40 Ideal für das Erhitzen von: Wasser, Öl und auch Diesel, Harz, Vaseline, Wachs z.B. Lanolin (Wollwachs oder Wollfett), Fett Abmessung: 1200 x 400 mm Gewicht: 2 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassheizer; Heizmantel; 11-9872; Kuhlmann |
| | |
| |