Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheizer / Heizmantel für 200l Fass - Thermostat 0-90°C, Leistung 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheizer / Heizmantel für 200l Fass - Thermostat 0-90°C, Leistung 1200W
Fassheizer / Heizmantel für 200l Fass - Thermostat 0-90°C, Leistung 1200W
Artikel-Nr.:
     5272-10425
Hersteller:
     Kuhlmann
Herst.-Nr.:
     11-9858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizung
fassheizung
Technische Spezifikationen: Polyestermantel Silikonisoliertes, spiralgewickeltes Widerstandselement Justierbare Schnellverschlüsse Versorgungskabel (ohne Stecker) 3 m Thermostat 0-90ºC (auf Wunsch auch 0-40°C erhältlich) Schutzklasse IP40 Aufheizdauer ca. 24 St. (200 l Wasser von +20ºC auf +82ºC mit einem 1200 W Fassheizer) Ideal für das Erhitzen von: Wasser, Öl und auch Diesel, Harz, Vaseline, Wachs z.B. Lanolin (Wollwachs oder Wollfett), Fett, Butter z.B. Ghee Abmessung: 1990 x 800 mm Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheizer; Heizmantel; 11-9858; Kuhlmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,22*
€ 1.205,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,95*
€ 1.186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,63*
€ 1.137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,58*
€ 1.100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,62*
€ 1.055,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.