Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Luftpolsterfolie 1200mm x 100lfm, 60µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Luftpolsterfolie 1200mm x 100lfm, 60µ
LDPE-Luftpolsterfolie 1200mm x 100lfm, 60µ
Artikel-Nr.:
     519-3360-0015
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3360-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

LDPE-Luftpolsterfolie

  • Noppen 10 mm
  • Folienstärke 60 µ
  • Format 1200 mm breit
  • Rollenlänge 100 lfm
Luftpolsterfolien sind der perfekte Schutz für empfindliche Güter. Ideal zum Verpacken empfindlicher Teile, die vor Bruch, Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kratzern geschützt werden müssen. Unsere Luftpolsterfolie besteht aus 100% reinem PE und ist somit recyclingfähig. Durch die Ober- und Unterfolie werden Noppenabdrücke vermieden. Ideal für empfindliche Oberflächen.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60 ym 120cm x 100 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolster-folie 120cmx100m, Noppenfolie, Luftpolster, Knackfolie, Luftpolster-Folien, Bläschenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 72,85* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.