| |
|
| Artikel-Nr.: 519-3250-0060 Herst.-Nr.: 3250-0060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LDPE-Druckverschlussbeutel - transparent, unbedruckt
- Format 80 x 120 mm
- Stärke 90µ
- Karton à 1.000 Stück
Druckverschlussbeutel sind aus wiederverwertbarem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) mit weissem Recycling-Zeichen (aus LDPE)- Leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt, flexibel & reissfest sowie lebensmittelecht. Der Beutel ist wiederverwendbar und somit Ideal zum Verpacken von Kleinteilen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 80 x 120 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Klemmleistenbeutel, Wiederverschlussbeutel, Minigripbeutel, Ruckzuckbeutel, Dentalbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Musterbeutel, Mustertütchen, PE-Druckverschlussbeutel, LDPE-Druckverschlussbeutel, TAP-QuicksafeBeutel |
| | |
| |