Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfaltensäcke 800 + 500 x 2300mm, 80 µ, 1000 Ltr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE Seitenfaltensäcke 800 + 500 x 2300mm, 80 µ, 1000 Ltr.
LDPE Seitenfaltensäcke 800 + 500 x 2300mm, 80 µ, 1000 Ltr.
Artikel-Nr.:
     519-3200-0072
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3200-0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Kunststoffsack

LDPE-Flachbeutel

  • transparent trüb, unbedruckt
  • mit Regenerat
  • als Seitenfaltensack gefertigt
  • Format 800 + 500 x 2300 mm
  • Stärke 80 µ
  • mit Recyclinganteil
  • für ca. 1000 l
  • Karton á 40 Stück
Großraumsäcke sind für "große" Dinge geeginet. Eine günstige Lösung, da die Großraumsäcke LDPE mit Regneratanteil gefertigt werden. Die Großraumsäcke sind mit einer Seitenfalte versehen, 100% recyclingfähig und äußerst robust. Somit sind Großraumsäcke ideal zum Verpacken sowie Schützen von Möbeln, großen Packstücken, Sammeln von sperrigen Abfällen u.v.m. geeignet.

Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, plastiksack 1000l, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, Abfallsack, Möbelsack, Foliensack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 2,29175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,37*
€ 143,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.