Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie 550 mm x 1000 lfm, 50 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie 550 mm x 1000 lfm, 50 µ
LDPE-Schlauchfolie 550 mm x 1000 lfm, 50 µ
Artikel-Nr.:
     519-1240-0100R
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1240-0100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 1000m 50µ
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie

  • transparent, unbedruckt
  • 550mm breit flachliegend
  • Folienstärke 50 µ
  • Rollenlänge 1000 m
  • 1 Rolle p. Karton
Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpacken und ideal zum Einschweißen Ihrer Produkte, auch bei verschiedenen Längenanforderungen. LDPE-Schlauchfolie, 25-50 my ist sehr transparent, optisch ansprechend und geeignet für Lebensmittel, leichte und nicht scharfkantige Produkte

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, PE-Folie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 431,45* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 498,18*
€ 592,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 490,54*
€ 583,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 470,43*
€ 559,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 452,87*
€ 538,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 431,45*
€ 513,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.