Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie 100 mm x 500 lfm, 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie 100 mm x 500 lfm, 50µ
LDPE-Schlauchfolie 100 mm x 500 lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     519-1240-0016R
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1240-0016R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie

  • transparent, unbedruckt
  • 100 mm breit flachliegend
  • Folienstärke 50 µ
  • Rollenlänge 500 m
  • 1 Rolle p. Karton
Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpacken und ideal zum Einschweißen Ihrer Produkte, auch bei verschiedenen Längenanforderungen. LDPE-Schlauchfolie, 25-50 my ist sehr transparent, optisch ansprechend und geeignet für Lebensmittel, leichte und nicht scharfkantige Produkte

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, PE-Folie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 55,10* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.