Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT-Kunststoffetiketten 50 x 35 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TT-Etiketten 50 x 35 mm, PP-Folie, 2bahnig
TT-Etiketten 50 x 35 mm, PP-Folie, 2bahnig
Artikel-Nr.:
     518-535-1050352
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     535-1050352
EAN/GTIN:
     4011810535015
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

Thermotransfer Etiketten 5035
Die kleinen Etiketten sind ideal für die Etikettierung von Blumentöpfen, Pflanztöpfen, Ersatzteilbehälter und vieles mehr geeignet. Sie haften sehr auf vielen, glatten Oberflächen sehr fest.

  • Etikettenformat: 50 x 35 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff (Polypropylen)
  • Ecken: gerundet
  • Haftkleber: permanent haftend
  • Ausführung: 2-bahnig
  • Drucker: Thermotransferdrucker
  • Farbbandempfehlung: Wachs/Harz Farbband
  • Rollenkern: 50,8 mm
  • Außendurchmesser: 105 mm
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest
  • Verpackung: Jede Rolle staubsicher in Folie eingeschweißt
  • Verpackungseinheit: 2.500 Etiketten auf einer Rolle
Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Folienetiketten, TT-Etiketten, Etiketten auf Rolle Blumentopfetiketten, TT503501, Rollenetiketten, Kunststoffetiketten, Out Door-Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01359* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.