Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT-Schilder 1075, 100 x 75 mm, mit Befestigungsloch, HDPE, weiß, 200 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TT-Schilder 100 x 75 mm, weiß
TT-Schilder 100 x 75 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     518-532-1110751
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     532-1110751
EAN/GTIN:
     4011810532007
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

HDPE-Schilder 1075 mit Befestigungsloch. Die Schilder können mit Bindfaden, Kabelbinder, Draht oder Nylonfäden an Ersatzteilen, Bäumen, Sträuchern, Transportkisten und vieles mehr befestigt werden. Das Material ist für den Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.

  • Etikettenformat: 100 x 75 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: HDPE / Polyethylen
  • Materialstärke: ca. 200 µm
  • Ausführung: 1-bahnig perforiert
  • Befestigungsloch: 4 mm / mittig an der schmalen Seite
  • Drucker: Thermotransferdrucker
  • Farbbandempfehlung: Wachs/Harz Farbband
  • Rollenkern: 50,8 mm
  • Außendurchmesser: 150 mm
  • besondere Eigenschaften: reißfest, witterungsbeständig, schmutz- und ölbeständig
  • Lebensmittelkontakt: geeignet für den Einsatz im Bereich Lebensmittel
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, Bleistift, Folienschreiber
  • Verpackung: Jede Rolle staubsicher in Folie eingeschweißt
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten auf einer Rolle
Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Anhängeschilder, Ersatzteilschilder, Produktschilder, TT7510, Produktkennzeichnung, Anhängeetiketten, Thermodrucker-Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,0467* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,84*
€ 85,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,45*
€ 83,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,88*
€ 67,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.