Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialogpost-Fensterbriefumschläge weiß, DIN C6/5 (114 x 229 mm), haftklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dialogpost Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 HK -
Dialogpost Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 HK -
Artikel-Nr.:
     518-435-1111221
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     435-1111221
EAN/GTIN:
     4011810431256
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Dialogpost-Fensterbriefumschläge DIN C6/5

  • Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm)
  • Fenster: mit Fenster
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 5,0 g
  • Umweltinfo: Papier chlorfrei gebleicht
  • Druck: Dialogpost-Frankierwelle (national/international) zum Versand mit dem Dialogpost-Service der Deutschen Post AG
  • Innendruck: grauer Flächeninnendruck
  • Verschlussklappe: gerade, haftklebend mit Abziehstreifen
  • Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,04579* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,47*
€ 79,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,92*
€ 77,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.