Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfestes Kopierpapier pretex 30.120 PERFO a5, A4-A5 120 g, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex 30.120 PERFO a5
pretex 30.120 PERFO a5
pretex 30.120 PERFO a5
Artikel-Nr.:
     518-424-131221
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     424-131221
EAN/GTIN:
     4011810424975
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

pretex® 30.120 PERFO a5 strapazierfähiges, witterungsbeständiges Spezialpapier mit Perforation, dass für Laserdrucker optimiert ist. Es findet dort Anwendungen, wo Papiere im trocknen oder nassen Zustand stärker beansprucht werden.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Perforation: 1 Perforation DIN A4 > 2 x DIN A5
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 143 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® Typ 30 -digital- ist ein für den Digitaldruck optimiertes Spezialpapier. Basis sind ausgewählte Zellstoffe und Synthesefasern, die durch eine Imprägnierung besonders widerstandsfähig gemacht werden. pretex® Typ 30 ist wetterfest und durch den Synthesefaseranteil deutlich widerstandsfähiger als normale Kopierpapiere. Es ist gegen viele Chemikalien resistent und kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Bei Bedarf kann ein Zertifikat vorgelegt werden.

Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden.

pretex® Typ 30 -digital- ist für Laserdrucker optimiert. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet. Es kann mit geeigneten Schreibgeräten auch im nassen Zustand manuell beschrieben werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe und keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Wasserfestigkeit sollte pretex® nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Industrie und Logistik
    Palettenkennzeichnungen, Gitterboxetiketten, Protokolle zur Qualitätssicherung, interne und externe Warenlogistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,18836* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,68*
€ 154,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,06*
€ 150,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,13*
€ 137,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,18*
€ 112,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.