| |
|
| Artikel-Nr.: 518-424-131216 Herst.-Nr.: 424-131216 EAN/GTIN: 4011810424906 |
| |
|
| | |
| pretex® 30.120 -digital- ist ein strapazierfähiges, witterungsbeständiges Spezialpapier, dass für Laserdrucker optimiert ist. Es findet dort Anwendungen, wo Papiere im trocknen oder nassen Zustand stärker beansprucht werden. - Format: DIN A6 (105 x 148 mm)
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
- Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
- Dicke: 143 µm (nach ISO 534)
- Besonderheiten: wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 6738
- geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig)
- Verpackungseinheit: 1.000 Blatt im Karton
Produktinformationen pretex® Typ 30 -digital- ist ein für den Digitaldruck optimiertes Spezialpapier. Basis sind ausgewählte Zellstoffe und Synthesefasern, die durch eine Imprägnierung besonders widerstandsfähig gemacht werden. pretex® Typ 30 ist wetterfest und durch den Synthesefaseranteil deutlich widerstandsfähiger als normale Kopierpapiere. Es ist gegen viele Chemikalien resistent und kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Bei Bedarf kann ein Zertifikat vorgelegt werden. Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden. pretex® Typ 30 -digital- ist für Laserdrucker optimiert. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet. Es kann mit geeigneten Schreibgeräten auch im nassen Zustand manuell beschrieben werden. Umweltfakten Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe und keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Wasserfestigkeit sollte pretex® nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden. Typische Anwendungsbereiche - Freizeit
Wanderkarten, Startnummern, Plakate, Ergebnisprotokolle - Garten- und Landschaftsbau
Preisauszeichnung, Produktinformationen, Wegkennzeichnungen - Rettungswesen
Lagepläne, Feuerwehrpläne, Atemschutzprotokolle - Industrie und Logistik
Palettenkennzeichnungen, Protokolle zur Qualitätssicherung, interne und externe Warenlogistik
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, druckerpapier 120g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Out-Door Papier, Palettenzettel, Leitzettel, Produktanhänger, nassfeste Etiketten, Sägewerketiketten, Holzetiketten |
| | |
| |