| |
|
| Artikel-Nr.: 518-422-112121 Herst.-Nr.: 422-112121 EAN/GTIN: 4011810422056 |
| |
|
| | |
| protekt 21 - leinen - Sicherheitspapier ist durch einen silbernen Sicherheitsstreifen an der kurzen Seite weitestgehend fälschungssicher. Der silberne Streifen kann nicht kopiert werden. Manipulationen bleiben sichtbar. Diese Sicherheitspapiere findet dort Anwendungen, bei denen es bei gedruckten Dokumenten auf Fälschungssicherheit ankommt. - Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Papierfarbe: mattweiß
- Papiergewicht: 185 g/m²
- Papieroberfläche: beidseitige Leinenstrukturprägung
- Sicherheitsstreifen: 9 mm, silber, an einer kurzen Seite
- Drucker: dokumentecht druckende Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker
- Verkaufseinheit: 250 Blatt im Karton
Produktinformationen protekt - leinen ist ein Sicherheitspapier, dass die Fälschungssicherheit durch einen silbernen Sicherheitsstreifen erhält. Der silberne Streifen schließt direkt mit dem Papierrand ab und hat eine feine, hologrammartige Struktur, die das Kopieren unmöglich macht und damit das Fälschen eines Dokuments erschwert. Manipulationen am Sicherheitsstreifen bleiben sichtbar. Die Oberflächen des Papiers haben eine Leinenstrukturprägung. Mit 185 g/m² Flächengewicht hat der Feinkarton eine sehr gute Stabilität. Laserdrucker sollten auf den Druck von mittelschwerem Karton eingestellt werden. Das Papier ist nicht beschichtet. Es kann mit der Einstellung Normalpapier / mittelschwerer Karton mit InkJet-Druckern bedruckt werden. Wir empfehlen bei der Auswahl des Druckers und von Schreibgeräten darauf zu achten, dass Drucker dokumentenecht drucken und Schreibgeräte dokumentenecht schreiben. Typische Anwendungen - Zertifikate
- Urkunden
- Gutachten
- Abstammungsurkunden für Hunde
- COC-Formulare
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zertifikate, Gutscheine, Spezialpapier, Erlaubnisscheine, Urkunden, fälschungssicher, Abstammungsurkunden, Hologrammstreifen, COC-Formulare, Sicherheitsstreifen |
| | |
| |