Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende OutDoor-Folie laserFOL PE SK-extra, weiß, DIN A4, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL sk extra DIN A4, 50er Pack
laserFOL sk extra DIN A4, 50er Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-312001
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-312001
EAN/GTIN:
     4011810305182
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker

laserFOL PE sk-extra sind selbstklebende Polyethylenfolien, die hart im Nehmen sind und wenn es darauf ankommt, selbst Seewasser widerstehen.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Oberfläche: mattweiß
  • Folienstärke: ca. 178 µm
  • Opazität: ca. 95 %
  • Haftkleber: extrem stark haftend (seewasserfest)
  • Temperaturbereich: von - 40 °C bis 120 °C
  • Aufklebetemperatur: => 0 °C
  • Erreichen der höchsten Haftkraft: ca. 24 Stunden nach dem Aufkleben
  • Untergrund: klebt auf feuchtem oder rauem Untergrund, auf Metall und Kunststoff
  • Drucker: Laserdrucker S/W oder farbig, eingeschränkt auch für Tintenstrahldrucker geeignet
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

laserFOL PE sk-extra sind selbstklebende, stark belastbare Polyethylenfolie, die auch in rauem Umfeld hohen Belastungen standhalten. Die Folien sind nassfest, öl-, schmutz- und uv-beständig. Der extrem starke Haftkleber ist seewasserfest und haftet auch auf kritischen und auf feuchten Oberflächen. Die High-Tech Beschichtung der Oberfläche schützt die Farbe vor Abrieb und Ausbleichen.

Folien und Kleber sind für Temperaturen von -40 °C bis 120 °C ausgelegt. Die Temperatur beim Aufkleben sollte bei ca. 5 °C liegen. Der Kleber erreicht die höchste Haftkraft nach ca. 24 Stunden. Einmal aufgeklebte Folien lassen sich nur schwer wieder vom Untergrund ablösen.

Umweltfakten

Als Trägermaterial wird silikonbeschichtetes Kraftpapier verwendet. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken

laserFOL PE sk-extra Folien können mit Laserdruckern und eingeschränkt mit InkJet-Druckern bedruckt werden. Bei Außenanwendungen sollte geprüft werden, ob Ausdrucke mit InkJet-Druckern ausreichende Nassfestigkeit haben.

Die Folien sind mit einer mikroporösen Beschichtung ausgerüstet. Die Farbe dringt in diese Schicht ein. Das schützt Ausdrucke besser vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht und macht sie abriebfest.

Typische Anwendungen

  • Fahrzeugaufkleber
  • Hinweis- und Warnschilder
  • Sicherheits- und Bedienhinweise an Maschinen
  • Etikettierungen von Containern
  • Beschriftungen in Außenbereichen
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie a4, Laserfolien, SK-Laserfolien, SK-Folien, Out Door-Klebefolie, Out Door-Etiketten, Sicherheitshinweise, Bedienungshinweise, Warnhinweise, Geräteetiketten, Lageretiketten, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,6016* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
305-312011
ab € 123,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.