Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

selbstklebende Laserfolien, DIN A4, 0,05 mm, glasklar, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PET SK klar glänzend DIN A4 - 250er Pack
laserFOL PET SK klar glänzend DIN A4 - 250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-212011
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-212011
EAN/GTIN:
     4011810305731
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PET SK klar-glänzend sind hochtransparente, selbstklebende Polyesterfolien mit glänzender Oberfläche. Aufgrund des attraktiven Oberflächen-Finishs eigenen sich diese Folien für anspruchsvolle Etikettierungen.

  • Format: DIN A4
  • Material: Polyesterfolie
  • Folienstärke: 50 µm
  • Trägermaterial: silikonisiertes Spezialpapier
  • Haftkleber: permanenter Haftkleber mit Endhaftung nach ca. 24 Stunden, seewasserfest
  • Mindestaufklebetemperatur: => 0 °C
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
  • besondere Eigenschaften: wasserfest, reißfest, UV-beständig, ölfest, schmutzabweisend, resistent gegen viele Chemikalien
  • Drucker: Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

laserFOL PET SK klar-glänzend sind selbstklebende, stark belastbare, glasklare Polyesterfolien. Die Folien sind nassfest, öl-, schmutz- und uv-beständig. Der sehr starke Haftkleber ist seewasserfest und haftet auch auf kritischen und auch auf feuchten Oberflächen. Die Oberfläche der Folien ist mit einem attraktiven, hochglänzenden Finish ausgerüstet.

Folien und Kleber sind für Temperaturen von – 20 °C bis 80 °C ausgelegt. Die Mindesttemperatur beim Aufkleben beträgt 5 °C. Der Kleber erreicht die höchste Haftkraft nach ca. 24 Stunden. Einmal aufgeklebte Folien lassen sich nur schwer vom Untergrund wieder ablösen.

Der Dispersionsklebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen FDA 175.105 und den Anforderungen XIV des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) und kann in direktem Kontakt mit trocknen, feuchten und nicht fettenden Lebensmitteln verwendet werden.

Umweltfakten

Als Trägermaterial wird silikonbeschichtetes Kraftpapier verwendet. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken & Beschreiben

laserFOL PET SK klar-glänzend Polyesterfolien sind für Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert. Mit InkJet-Druckern können sie nicht bedruckt werden. Sie können mit wasserfesten Folienschreibern manuell beschriftet werden.

Typische Anwendungen

  • Belegungspläne in Schaltschränken
  • Hochwertige Produktaufkleber
  • Gehäusebeschriftungen
  • Hinweis- und Warnschilder
  • Produkthinweise in Bau- und Gartenmärkten
  • Etikettierung von Lebensmitteln
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, laserfolie a4 50my, farblaserfolie, farblaserfolie a4, SK-Laserfolien, SK-Kopierfolien, Glossy-Folien, SK-Glossy-Folien, SK-Folien, Transparentfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,6246* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,21*
€ 244,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,54*
€ 238,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 191,98*
€ 228,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,12*
€ 209,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,40*
€ 195,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,15*
€ 185,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.