Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robuskin PET 250 Laserfolien, DIN A4 (297 x 210 mm), weiß, 0,275 mm, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
robuskin PET 200 BS CL2, DIN A4 - 250er
robuskin PET 200 BS CL2, DIN A4 - 250er
Artikel-Nr.:
     518-305-141411
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     robuskin PET 250 B/S CL2 A4/250
EAN/GTIN:
     4011810306066
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

robuskin® PET 250 - weiße Polyesterfolien mit einer für tonerbasierte Druckverfahren optimierte Funktionsbeschichtung. Sehr hohe Reißfestigkeit und gute Nassfestigkeit sind Garanten dafür, dass Ausdrucke auf diesen Folien für sehr hohen Belastungen bei Anwendungen drinnen und draußen ausgelegt sind.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Basismaterial: Polyester
  • Ausrüstung: beidseitige Funktionsbeschichtung, antistatisch
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 275 µm
  • Laufrichtung: keine
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis und Offsetdrucker optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: Bleistift, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, chemikalienfest
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

robuskin® PET 250 Laserfolien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit bei hoher Formstabilität aus. Die 275 µm starken Folien sind sehr formstabil. Die Funktionsbeschichtung der Oberflächen sorgt für gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung der Ausdrucke. Die Laserfolien können auch mit vielen Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

robuskin® PET Folien sind reißfest und witterungsbeständig. Sie widerstehen vielen Chemikalien und können in einem Temperaturbereich zwischen – 40° C und 120 °C dauerhaft eingesetzt werden.

Mit robuskin® PET Laserfolien erhalten Sie robuste Druckmedien für sehr langlebige, nass- und reißfeste Ausdrucke, die auch bei häufiger Verwendung kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Weitere Schutzmaßnahmen, wie Laminieren sind nicht erforderlich.

Bedrucken

robuskin® PET 250 Polyesterfolien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden.

Folien neigen dazu, sich statisch aufzuladen. Das kann dazu führen, dass die Folien „aneinanderkleben“ und nicht oder schlecht eingezogen werden. Wir empfehlen daher, Folien bei einer Raumtemperatur von 20 – 23 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 55 % zu bedrucken und zu verarbeiten.

Aufgrund der Stärke und des Flächengewichts werden robuskin® PET 250 Laserfolien nicht von allen Druckern bedruckt. Als Druckmedium im Druckertreiber kann Karton mit hohem Flächengewicht angegeben werden.

InkJet-Drucker können diese Folien nicht bedrucken.

Umweltschutz

Polyester ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Fahrpläne im ÖPNV
  • Preis- und Produktschilder in Bau- und Gartenmärkten
  • Feuerwehr-Laufkarten
  • Speisekarten für die Außengastronomie
  • Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise, Schilder
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a4, farblaserfolie, tear-resistant, waterproof, Laserfolien, Kopierfolien, Beschilderung, Quartierschilder, POS-Schilder, Brandschutz, Laufkarten, Feuerwehrlaufkarten, Out Door-Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,56056* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,90*
€ 218,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,63*
€ 214,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 173,91*
€ 206,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,91*
€ 196,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,32*
€ 177,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,14*
€ 166,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.