Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Executive 80g Druckerpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Target Executive 80g Druckerpapier
Target Executive 80g Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     514-8013
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     8013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Target Personal 80g Druckerpapier

Einheiten:

  • 500 Blatt = 1 Pack
  • 5 Pack = 1 Karton = 2500 Blatt
  • 40 Kartons = 1 Palette = 200 Pack = 100.000 Blatt

Target Personal Druckerpapier

  • h´frei hochweiß mit Laser- und Inkjet Garantie DinA4 80 g/m²
  • FSC zertifiziert (Nachhaltige Forstwirtschaft)
  • Besteht aus Eukalyptus Zellstoff
  • Spitzenpapier mit Exzellenten Laufeigenschaften
  • Für alle Anwendungsbereiche im Büro.

Technische Spezifikationen – Zielwerte ohne Toleranzangaben

Weiß CIE (ISO 11475 171

Weiße D65 (ISO 2470) 113

Opazität % (ISO 2471)94,5

Feuchte absolut % (ISO 287)4,0

Rauhigkeit Bendtsen ml/min (ISO 8791/2) 160

Dicke ?m (ISO 534)108

Volumen ?m/g/m²1,35

Zusätzliche Informationen

Werk Portucel ist PEFC und FSC Chain-of-custody zertifiziertFSC-STD-40-004 / SW-COC-1829

Zellstoff elementarchlorfrei gebleicht

Papier ist säurefreipH-neutraler / leicht alkalischer Produktionsprozess

Alterungsbeständigkeit > 200 Jahregemäß ISO 9706

Soporcel Labor ist zertifiziertnach ISO-Norm 17025

Qualitäts-, Umwelts- und Sicherheitsmanagementsysteme ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001

Möchten Sie Ihre Druckergebnisse optimieren? Dann liegen Sie mit Pioneer ganz richtig! Pioneer wurde speziell dafür entwickelt, Farbdokumente mit hoher Qualität zu produzieren.Pioneer steigert die Wertigkeit Ihrer Mitteilungen und damit die Wirkung auf die Leser. Seine brillante Weiße und einzigartige Färbung verbessert den Druckkontrast und liefert lebhafte Farben auf jedem Bürodrucker. Sein aufgrund des Eukalyptus- Zellstoffes hohes Volumen garantiert exzellente Laufeigenschaften. Pioneer in 80 g /qm ist FSCzertifiziert und garantiert höchste ökologische Ansprüche. Pioneer ist somit das ideale Papier überall dort, wo es darauf ankommt, mit nur einer hochwertigen, sehr ansprechenden und universell einsetzbaren Papierqualität alle Anwendungsbereiche im Büro in einheitlicher und zueinander passender Form optimal abzudecken.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0105* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.