Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke LDPE 140 Liter 700+250x1200mm 50my, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke LDPE 140 Liter 700+250x1200mm 50my, transparent
Müllsäcke LDPE 140 Liter 700+250x1200mm 50my, transparent
Artikel-Nr.:
     514-6003
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     6003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke aus LDPE 700 + 250 x 1200 x 0,05 mm, transparent

  • Inliner für 120 L Mülltonne (ca. 140 L)
  • Premium-Qualität
  • Farbe transparent
  • 200 Stück im Karton
  • Gewicht 20,6 kg/Karton
  • lose im Karton
  • Made in Germany
  • 1 Palette = 24 Kartons = 4.800 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 140l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, müllsack, flach, flachsäcke, säcke, ldpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.