Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 80 µm Premium Made in Germany


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 80 µm Premium Made in Germany
Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 80 µm Premium Made in Germany
Artikel-Nr.:
     514-5991-121
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     5991-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke aus PE 700 x 1100 mm 80my blau

  • ca. 120 Liter
  • Premium-Qualität, Typ 100
  • Stärke: 80 my
  • Farbe blau
  • 20 Stück auf einer Rolle
  • 200 Stück pro Karton
  • Gewicht 22,2 kg/Karton
  • Made in Germany
  • 1 Palette = 24 Kartons = 4.800 Stück
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Mülltüten, Mülltaschen, Müllsack, Mülltüte, Müll, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfall, Abfallsäcke120Liter, Müllsäcke120Liter, Müllsack120Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,3308* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 146,88*
€ 174,79
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 143,67*
€ 170,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 118,46*
€ 140,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 99,24*
€ 118,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 94,33*
€ 112,25
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 75,70*
€ 90,08
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 66,16*
€ 78,73
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.